APEM
APEMの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
APEMの スイッチ
APEMの ロッカスイッチ
ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66799698
品番
KH136AAZXXG12N
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:赤●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●アクチュエータ形状:長方形●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:193-1902
アズワン品番
65-7834-84