※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)140 チューブ内径(Φmm)100 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード66800047 品番CDA2T100-140Z-NW-A93
参考基準価格(税別)¥47,690 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など7880種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動・片ロッド リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 揺動受け金具(N) 揺動受け金具 ストローク(mm)140 クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) ジャバラなし チューブ内径(Φmm)100 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする