商品レビューを投稿する内容量1個注文コード66800678品番11343 RKT 3U-12-19/5 M
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥4,618販売価格(税別)
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。U コード ボディ色は Orange コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃