テーピングテープ EA765TAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード66800775 品番EA765TA-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥946
販売価格(税別)
860

スポーツによるケガの予防、応急処置、再発防止などに使用できるスポーツテープです。
可動範囲の大きな部位に適した伸縮タイプです。

仕様●商品名:テーピングテープ伸縮50●材質:基材/綿、ポリウレタン 粘着剤/ゴム系●テープ幅:50mm●テープ長:4m●用途:指、手首、足首用●入数:1巻 アズワン品番65-9282-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする