フレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66800800 品番EA469ET-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,226
販売価格(税別)
5,660

適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。
専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能
※ねじれは吸収できません。

仕様●呼び径(A呼称):32●呼び径(B呼称):1-1/4"●外径(mm):135●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10〜300℃●配管誤差調整・変位吸収 アズワン品番65-9259-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする