サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角穴付皿ボルト
SUS皿CAP 左ネジ 8×20 1本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(1本)
注文コード
66801640
品番
A0-02-2020-0080-0200-00-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥986
ねじ長さ(mm):20
ねじ径(mm):M8
ねじ長さ(mm):20
仕様
●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:373-1181
アズワン品番
67-1884-79