合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66802017 品番EA109MS-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,093
販売価格(税別)
4,630
仕様●毛幅:70mm●毛丈:49mm●玉厚:22mm●全長:201mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違 アズワン品番65-9244-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする