センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66802455 品番6ES7194-2LH20-1AB0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,330 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

角度が M8 プラグ付き Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用します。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:グレー●定格電圧:24 V dc●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2932 アズワン品番65-7469-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする