ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 注文コード66802814 品番TFM-110-22-S-D-A-P-TR
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 10 ポジション、2 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリ

仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1887 アズワン品番65-7615-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする