日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の フラスコ
三角フラスコ 白 015シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66803137
品番
015-45380
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●色:白●容量mL:3000●摺部:45/50●コード番号:015-45380
種別
三角フラスコ
アズワン品番
65-8668-14