EATON(イートン)
EATON(イートン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
EATON(イートン)の スイッチ
EATON(イートン)の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66803277
品番
216965 M22-DLH-W
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、モメンタリ設計が拡張されており、白色を用意しています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル
仕様
●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:白●コード番号:229-9430
アズワン品番
65-7806-93