空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66804038 品番S02250618
参考基準価格(税別)¥7,060 販売価格(税込) ¥7,674
販売価格(税別)
6,976

IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃

仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:プッシュイン6 mm●耐薬品性:なし●コード番号:220-4146 アズワン品番65-7963-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする