IDCコネクタ 1.27mmピッチ 4極 2列 オス 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード66804485 品番7-215570-4
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

TE Connectivity Micro-MaTchパドルボードコネクタ
電線対基板相互接続で使用するMicro-MaTchパドルボード(IDCトランジションコネクタ)です。これらのMicro-MaTchパドルボードコネクタにより、かん合相手のコネクタなしでリボンケーブルを直接基板に接続できます。基板パ

仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:4●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1.5A●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:100.0 V dc●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:191-8370 アズワン品番65-7644-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする