CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 正方形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード66805045 品番SCMT09T308KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は内容量など187種類から選べます 他の種類を見る

高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。中程度から厳しい加工条件に使用します。一般旋削鋳鉄加工用。

仕様●適用被削材:K●加工形態:荒切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):8.725●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:KR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4262 アズワン品番65-8237-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする