SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 175個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(175個)
注文コード
66805149
品番
EHF-125-01-L-D-SM-K-TR
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0843
アズワン品番
65-7622-75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表