Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 抵抗
RES SMD 2.4K OHM 5% 1/20W 0201
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66805307
品番
ERJ-1GEJ242C
参考基準価格(税別)
¥27
販売価格(税込)
¥29
販売価格(税別)
¥
26
バスケットに入れる
チップ抵抗 ERJ-1GEJ242C Panasonic製を販売します。
仕様
●抵抗:2.4 kOhms●許容誤差:±5%●電力(ワット):0.05W、1/20W●組成:厚膜●温度係数:±200ppm/℃●動作温度:-55℃〜125℃●パッケージ/ケース:0201(0603メートル法)
アズワン品番
67-0354-63