ヘルメット(エアライトS/超軽量) EA998BBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66805998 品番EA998BB-93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,460
販売価格(税別)
8,600

超軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。
発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。
衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を

仕様●頭サイズ:53〜63cm●カラー:ブルー●材質:FRP●重量:280g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●あごひも付 アズワン品番65-9343-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする