曜日別特売
W9594RC IC変換アダプタ 8ピン メス SOP 8極 0.5 mm 2.54 mm ピッチ 1袋 5個入 Winslow 66806978

IC変換アダプタ 8ピン メス SOP 8極 0.5 mm 2.54 mm ピッチ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66806978品番W9594RC
参考基準価格(税別)¥9,820販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

SOP / SSOP / TSOP / TSSOP / MSOP / QSOP - DIPアダプタ
さまざまな小型アウトラインパッケージ(SOP / SSOP / TSOP / TSSOP / MSOP / QSOP)をデュアルラインパッケージ(DIP)形式に変換するアダプタです。

仕様●ピッチ:0.5 mm, 2.54 mm●終端1:8ピン メス SOP●終端2:8ピン オス DIP●終端1コンタク数:8●終端2コネクタ数:8●終端1タイプ:SOP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:メス●終端2ジェンダー:オス●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●ハウジング材質:FR4●コード番号:741-9381アズワン品番65-7504-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする