曜日別特売
1110781121938 マットレス 三つ折り カビ防止 置き畳 軽量 こたつ敷 フロアマット イケヒコ・コーポレーション 66807048

1110781121938 マットレス 三つ折り カビ防止 置き畳 軽量 こたつ敷 フロアマット イケヒコ・コーポレーション 66807048
1110781121938 マットレス 三つ折り カビ防止 置き畳 軽量 こたつ敷 フロアマット イケヒコ・コーポレーション 66807048
1110781121938 マットレス 三つ折り カビ防止 置き畳 軽量 こたつ敷 フロアマット イケヒコ・コーポレーション 66807048
1110781121938 マットレス 三つ折り カビ防止 置き畳 軽量 こたつ敷 フロアマット イケヒコ・コーポレーション 66807048
1110781121938 マットレス 三つ折り カビ防止 置き畳 軽量 こたつ敷 フロアマット イケヒコ・コーポレーション 66807048
1110781121938 マットレス 三つ折り カビ防止 置き畳 軽量 こたつ敷 フロアマット イケヒコ・コーポレーション 66807048
1110781121938 マットレス 三つ折り カビ防止 置き畳 軽量 こたつ敷 フロアマット イケヒコ・コーポレーション 66807048
1110781121938 マットレス 三つ折り カビ防止 置き畳 軽量 こたつ敷 フロアマット イケヒコ・コーポレーション 66807048

マットレス 三つ折り カビ防止 置き畳 軽量 こたつ敷 フロアマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード66807048品番1110781121938
参考基準価格(税別)¥22,280販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

い草の効果で睡眠時の悩みを解消させるためのマットレスです。
湿気や底冷え、敷き布団の底付きなど、フローリングのお部屋に直接お布団を敷くことに抵抗を持たれている方は実はとても多いはず。
そんな考えから商品開発されたのがこのマットレスです。
使い方は簡

仕様●サイズ:140×210cm●ダブル●厚み:約10mm●素材:表地/い草(九州産)※普通織、裏地/不織布(10mm)アズワン品番65-8870-08危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする