ソケットストリップ 10 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード66807188 品番CLE-105-01-G-DV-A-TR
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Samtec CLE シリーズはコスト効果の高いマイクロソケットに 5 ポジションと 01 リードスタイルがあります。接触全体に 0.000254 mm の軽量金が施されています。2 列縦型 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング

仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 105-01-G-DV-A-TR (英語●コード番号:227-1004 アズワン品番65-7603-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする