基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66807434 品番LS2-110-01-F-D-RA1
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●シリーズ:LS2●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0290 アズワン品番65-7544-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする