ダブルマジックV(9E)茶 7037シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66808728 品番7037
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

履き口が大きく開いて足入れしやすい。
靴底は屈曲性と耐久性を高めた、適度なグリップ力があります。
ベルトの長さ調整が可能です。金具部分のベルトの折り返し位置を変えることで、最大+2cmまで延長できます。
豊富なサイズ展開です。※ワイズによって品番・商品
ワイズ(足囲)が3E〜123Eまであります。豊富なサイズ展開です。※ワイズによって品番・商品名と価格が異なります。

仕様●色:茶●サイズ:L(23.0〜23.5cm)●素材:表材/ポリエステル、底材/EVA(合成底)●目安重量:約215g(Lサイズ片足)●手洗い可●抗菌・防臭●撥水加工●カップインソール付●施設用●面ファスナー式●男女兼用●※片足販売になります。両足をご希望の場合は右・左にてご注文ください。●左 アズワン品番65-8995-15
注意
※片足販売になります。両足をご希望の場合は右・左にてご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする