WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 2極 3mm 2列 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
66808974
品番
662302231822
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:2●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3464
アズワン品番
65-7532-67
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表