SIEMENS
SIEMENSの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SIEMENSの スイッチ
SIEMENSの 押しボタンスイッチ
プッシュボタン SIRIUS ACT ラッチング 赤
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66809419
品番
3SU1051-1CA20-0AA0
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
照光式マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、赤色、60 mm、ラッチ、引いてラッチ解除機構
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:メタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:60mm●コード番号:181-2836
アズワン品番
65-7810-27