AMPHENOL
丸型コネクタ レセプタクル 3極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66810180
品番
D38999/24ZA98SN
参考基準価格(税別)
¥49,300
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:3●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8125
アズワン品番
65-7491-55