FCT - A MOLEX COMPANY
FCT - A MOLEX COMPANYの 接続・省配線(制御機器)
FCT - A MOLEX COMPANYの コネクタ・コネクタ付ケーブル
FCT - A MOLEX COMPANYの 角型コネクタ
D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66810259
品番
FWDR09S1A / 1727040060
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
FCT - IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ
FCT製IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ製品です。
仕様
●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじロック●定格電流:5.0A●ハウジング材質:真鍮●長さ:40.0mm●幅:21.0mm●シリーズ:FWD●シリーズ番号:FWDR09●コード番号:812-6478
アズワン品番
65-7636-42