基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 9極 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66810697 品番1054067
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。自動ロックと、対照的な色のロッ

仕様●極数:9●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMCV 1.5●コード番号:228-7000 アズワン品番65-7657-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする