※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド
CDA2T63-800Z-A54Z-XC4
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・ポートねじの種類
など
7880
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
800
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
66810809
品番
CDA2T63-800Z-A54Z-XC4
参考基準価格(税別)
¥51,150
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
揺動受け金具
(-) なし
ストローク(mm)
800
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端金具
(-) なし
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、オートスイッチ:A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-XC4) 強力スクレーパ付、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動・片ロッド