WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
66811354
品番
621112284621
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9695
アズワン品番
65-7489-72
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表