シリアルケーブル 2m CABLE-D25SUB/B/Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66811695 品番2305486
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、25 ポジションで長さ 2 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全

仕様●CN1:DB25●CN2:DB25●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D25SUB/B/B●コード番号:209-8160 アズワン品番65-7450-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする