フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの PCアクセサリー
フジクラ・ダイヤケーブルの ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの USBケーブル
細径シールドケーブル 1芯 0.07SQ KPPV-SW 13/0.08x1Cシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66812079
品番
KPPV-SW 13/0.08x1C-20
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
細径シールドケーブル1芯。
電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様
●長さ:20m●導体構成:13本/0.08mm●導体太さ:0.07SQ(撚り線)●仕上外形:約1.4mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番
65-9135-88
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。