CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード66812158 品番VBMT160404MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品はコーナーR・トラスコ品番・内容量など253種類から選べます 他の種類を見る

優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。オーステナイト系ステンレス鋼および二相ステンレス鋼の中程度の切削速度の中仕上げから荒加工向けです。じん性が求められる鋼加工の代替推奨です。一般旋削ステンレス加工用。

仕様●適合被削材:M●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):16.2063●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):5●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:MM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:172-1372 アズワン品番65-8264-61
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする