※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
タイミングベルトプーリー 18歯 12.7mmピッチ
TB 18 H 100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66812465
品番
TB 18 H 100
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,229円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:100mm●材質:スチール●コード番号:239-5217
アズワン品番
65-8043-14