電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ) EA968CPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66812605 品番EA968CP-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,810
販売価格(税別)
17,100

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

仕様●出力:6W●電圧:単相AC200V●周波数50Hz:電流/0.11A、定格トルク/0.05N・m 定格回転速度/1200rpm●周波数60Hz:電流/0.11A、定格トルク/0.042N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.050●リード線タイプ アズワン品番65-9332-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする