ツボ万
ツボ万の 軸付研磨
ツボ万の 軸付ヤスリ
ダイヤモンドヤスリ精密S 角
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66812675
品番
8S-4
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。
精密タイプ(S)は台金に弾性があり、被削材にフィットします。
用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。
仕様
●形状:角●ダイヤ部分寸法(約):一辺3×70●全長(約):185●粒度:#140/170
アズワン品番
65-8904-20