Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
IC 16-BIT BUS TERM ARRAY20-TSSOP
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66812946
品番
SN74S1053PW
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
IC 16-BIT BUS TERM ARRAY20-TSSOP
仕様
●論理タイプ:ショットキーバリアダイオードバス終端アレイ●電源電圧:-●ビット数:16●動作温度:0℃〜70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP
アズワン品番
67-0410-22