光ファイバケーブルアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66813427 品番PXF6051CAB
参考基準価格(税別)¥43,300 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラ

仕様●長さ:10m●伝播モード:シングルモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:125μm●外被色:黄●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OS1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:191-8178 アズワン品番65-7471-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする