押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPDT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66814057 品番TS-211-RT62
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

TE Connectivity の押しボタンスイッチは、最高品質の規格に準拠して設計・製造されており、さまざまな取り付け条件に対応し、個々の要件に適合します。SPDT 構成です。赤色も用意しています。フラッシュアクチュエータプロファイルを備えています ねじ付きブッシングスタイ

仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPDT●パネルのカットアウトサイズ:Dia. 30.5mm●LEDのカラー:赤●定格電圧:32V●レジェンド:Stop●コード番号:223-8175 アズワン品番65-7810-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする