ITT CANNON
ITT CANNONの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ITT CANNONの 絶縁キャップ
ITT CANNONの 標準絶縁キャップ
プラグハウジング 36極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66814459
品番
121587-0016
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●極数:36●オス/メス:プラグ●シリーズ:TSTRECT●接続方向:ストレート●コード番号:237-4076
アズワン品番
65-7783-26
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表