D-subコネクタ 15極 メス PCBマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66815019 品番SDF-R15-213L461
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Norcomp SDF シリーズは、基板実装 15 ピンポジション、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトア

仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック、ブラケット●シリーズ:SDF●コード番号:207-1259 アズワン品番65-7514-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする