ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 125個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(125個) 注文コード66815938 品番TSM-110-02-S-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥78,200 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付き

仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1621 アズワン品番65-7563-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする