基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66816157 品番SSM-125-L-DV-LC
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V d

仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1550 アズワン品番65-7698-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする