コネクタねじ WA-HEX シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード66816349 品番94510000
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●種類:ロックネジ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:WA-HEX●材質:鋼●コード番号:184-2635 アズワン品番65-7566-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする