基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1セット 14個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(14個) 注文コード66816550 品番EHF-120-01-F-D-SM
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6495 アズワン品番65-7694-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする