基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 1袋 145個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(145個) 注文コード66817207 品番1071207
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周

仕様●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7031 アズワン品番65-7663-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする