ツボ万
ツボ万の 軸付研磨
ツボ万の 軸付ヤスリ
ダイヤモンドヤスリK 半丸
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66817304
品番
12K-2
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。
細ヤスリタイプ(K)は台金の剛性が強いタイプです。
用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。
仕様
●形状:半丸●ダイヤ部分寸法(約):4.4×2.2×55●全長(約):170●粒度:#140/170
アズワン品番
65-8904-35