2M80100902M725PA MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極 AMPHENOL 66817645

MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66817645品番2M80100902M725PA
参考基準価格(税別)¥81,100販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの

仕様●極数:5●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:7●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3927アズワン品番65-7587-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする