※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 38mm 長さ 2540mm 歯数 200 ピッチ 12.7mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66817907 品番1000 H 150
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 200 です。

仕様●長さ:2540mm●幅:38mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0040 アズワン品番65-7907-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする