基板接続用ピンヘッダ 2極 5.0mm 1列 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード66817934 品番691371700002B
参考基準価格(税別)¥7,610 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:16.0A●コード番号:191-5590 アズワン品番65-7749-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする