基板対ケーブル ピッチ:2.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66817986 品番215312-1042
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal

仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215312●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8876 アズワン品番65-7448-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする